Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 639-643600023 Herst.-Nr.: 9701 EAN/GTIN: 4004675097019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fineliner-Mine Topliner 970. Verwendung für Produkt: Topliner 911. Typbezeichnung der Mine: Euro-Format. Ausführung der Spitze: Spitzenfassung aus Edelstahl für gleichbleibend feine Schrift. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, nicht löschbar, lichtbeständig gegeben. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Strichstärke: 0,4. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Spitze: | Edelstahlspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | 0,40 mm | Verwendung für Produkt: | Topliner 911 | dokumentenecht: | false | wasserfest: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Faserschreibermine, Feinschreiber-Mine, Feinschreibermine, Finelinermine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, schneider fineliner 0,4mm schwarz, feinliner schwarz, schneider feinliner, SCHNEIDER RM, SCW9701, 9701, 107047, 97095, 5412009701, 1910351, FINELINERMINE, MINE SCHNEIDER WEILHEIM TOPLINER, 970, TOPLINER-MINE 970 SW, 339401, 13412876, Fineliner Mine, Mine, Ersatzmine, Topliner-Mine, Schneider, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,28* | € 0,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,30* | € 0,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,32* | € 0,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,38* | € 0,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 639 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,49* | € 0,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 639 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 639 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 639 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|