Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STOKO Refresh Spender Toilettensitzreiniger 34946 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-449042490
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     34946
EAN/GTIN:
     4016208349472
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
STOKO® Refresh-Spender in zeitlosem Design für moderne Waschräume von heute. Optimal für Waschräume in der Industrie, in Verwaltungen, Flughäfen, Bahnhöfen und Banken. Leichte Bedienung. Problemloser Austausch der Produkte ohne lästigen Spenderwechsel. Die kleinen, handlichen Spender lassen sich mit Händehygiene-, Hautschutz-, Hautreinigungs-, Haupflege- und sogar Toilettensitzreinigerprodukten ausstatten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Desinfektionsspender
Biozid-Produkt:
Nein
Maße:
12,5 x 19 x 9,9 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
0,5 l
Verwendung für Produkt:
SC Johnson PROFESSIONAL Flächendesinfektion 35010
Wandbefestigung möglich:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 14,15*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 15,50*
1 Tag
3
1
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,81*
Lager 1682
18
1
€ 5,95*
ab € 10,95*
€ 15,90*
7 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,27*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
34945
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.