| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495046300 Herst.-Nr.: 115498 EAN/GTIN: 4001499954986 |
| |
|
| | |
| Naturbasierte Materialien. Der Frosch Zitronen WC-Reiniger entfernt dank seiner kraftvollen Rezeptur mit Zitronensäure optimal Kalkrückstände, Urinstein und Schmutz und sorgt für eine rundum gründliche Sauberkeit im WC. Der WC-Reiniger beseitigt zudem unangenehme Gerüche und hinterlässt einen angenehmen frischen Duft. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht auf Marmor oder andere säureempfindliche Materialien spritzen. Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau. Inhaltsstoffe: Aqua, Citric Acid, Monosodium Citrate, Sodium Laureth Sulfate, Xanthan Gum, Dipropylene Glycol, Parfum, Amide Polyglycol Ether, Citrus Medica Limonum Flower/Leaf/Stem Extract, Colorant. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | WC-Reiniger | Biozid-Produkt: | Nein | Typbezeichnung des Duftes: | Zitrone | parfümiert: | Nein | biologisch abbaubar: | Ja | frei von Mikroplastik: | Ja | pH-Wert: | 2,5 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | 100 % Altplastik | Inhalt: | 0,75 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allzweckreiniger 0,75l, allzweckreiniger, allzweckreiniger 750ml, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Hygieneartikel, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärreiniger |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,54* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,32* | € 3,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,42* | € 3,69* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,68* | € 4,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,0031* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|