| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1077276 Herst.-Nr.: 451013 EAN/GTIN: 4001499954986 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frosch WC-Reiniger Zitrus. Duft: Zitrus. Einweg: Ja. Grundfarbe: Gelb. Hersteller-Nr.: 451013. Lieferumfang: 1 x 750 ml WC-Reiniger. Marke: Frosch. Material: Kunststoff. Seifen-/Waschmittelart: Flüssig. Verschlussart: Drehverschluss. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 817 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allzweckreiniger 0,75l, allzweckreiniger, allzweckreiniger 750ml, WC TOILETTENERFRISCHER, WC DUFT, WC STEIN, WC ERFRISCHER, WC REINIGER, TOILETTENREINIGER, SCHEUERMILCH, BLEICHE, TOILETTENERFRISCHER, TOILETTENENTKALKER, ROHRREINIGER, SANITÄRREINIGER, DESINFEKTIONSREINIGER, BLEICHMITTEL, DUFTSPÜLER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,31* | € 3,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 2,32* | € 3,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,42* | € 3,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 2,68* | € 4,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00323* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 94QG7 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|