Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE 540 Tischrechner Grau Display (Stellen): 10solarbetrieben, batteriebetrieben (B x H x T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319681
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     10272
EAN/GTIN:
     4015468102728
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Eleganter Tischrechner in flachem Design und in kompakter Größe.
Features:
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 10-stellig
Speicher: 1 Speicher (3 Tasten)
Maße: 105 x 30 x 140 mm (B x H x T)
Art der Hilfsenergie: Solar-Energie, Batterie
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
140 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
grau
Breite:
105 mm
Gewicht:
91 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
10
Produkttypenbezeichnung:
540
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tischrechner 540
Besonderheiten:
Angewinkeltes Display
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Tischrechner
Stromversorgung:
Solarzelle + LR54 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, genie taschenrechner 10 stellig, genie calculator, taschen rechner, GENIE, 540, taschen-rechner, Rechner
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 4,55*
€ 6,96*
2 Tage
111
1
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 6,97*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 7,21*
1
€ 7,95*
ab € 4,91*
€ 7,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2471C001
ab € 7,64*
Ähnlich
GENIE
12030
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.