Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Goobay Netzwerkkabel 68694 Cat 6 10m schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-785007600
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
68694
EAN/GTIN:
4040849686948
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Twisted Pair Kabel. Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie). Gesamtschirmung: Geflecht. Paarfolge nach EIA/TIA 568. Mit angespritzter Knickschutztülle. Längenangabe auf der Tülle. Mit vergoldeten Kontaktflächen. Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder. Schirmungsmaß S/FTP (PIMF).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Netzwerkkabel
Kategorie:
CAT 6
Art des Anschlusses:
RJ45-Stecker/RJ45-Stecker
Länge:
10 m
geschirmt:
Ja
Farbe:
schwarz
... >
Technik & Zubehör
>
EDV-Kabel
>
Monitorkabel
Weitere Suchbegriffe:
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patch-kabel cat6 s/ftp 10 m schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
,
Computerkabel
,
Kabel
,
Mulitmediazubehöre
,
Verbindungskabel
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
3184
1
€ 9,90*
ab € 3,82*
€ 5,41*
Lager 820
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,50*
€ 6,34*
Lager 1682
2 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 6,88*
Lager 643
1
€ 4,50*
ab € 5,26*
€ 7,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,492* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 0.25m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Magenta 0,25 m Cat6
Goobay
95252
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay 0.25m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Rot 0,25 m Cat6
Goobay
95254
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay 0.25m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6
Goobay
95256
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay 92453 Netzwerkkabel Gelb 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92453
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 95257 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
95257
ab € 0,46*
Zubehör
Goobay 95452 Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95452
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen