Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 10 m, schwarz
Patchkabel Cat. 6, 2x RJ45 mit S/FTP, 10 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-106410
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     106410
EAN/GTIN:
     4040849686948
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
- Anschluss 2x RJ45 mit S/FTP - Länge 10 m - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
2x RJ45 mit S/FTP
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat6 s/ftp 10 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat5, Datenkabel, Datenkommunikation, ethernetkabel, geschirmt, Kat5, netzwerkkabel, netzwerkverkabelung, Patchkabel Kupfer, Patchkabel Kupferl, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, s-ftp, sftp
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3180
1
€ 9,90*
ab € 3,82*
€ 5,41*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,50*
€ 6,34*
2 Tage
35
1
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 6,88*
1
€ 4,50*
ab € 5,26*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,45* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95252
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay
95254
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
95256
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
92453
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95257
ab € 0,46*
Zubehör
Goobay
95452
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.