Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Maus MC-200 00182602 USB optisch 3Tasten kabelgebunden sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-785073790
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182602
EAN/GTIN:
     4047443371218
Suchbegriffe:
Hama Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Optische Maus für exakte Abtastung und präzise Steuerung. Keine Software erforderlich - einfach anschließen und starten. Scrollrad mit Tastenfunktion für angenehmes und leichtes Navigieren. Symmetrische Bauform.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MC-200
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Optische PC Maus MC-200
Maße:
6,4 x 3,7 x 11,4 cm (B x H x T)
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Systemanforderung:
Windows®, Mac universell
Art des Anschlusses:
USB-A
optische Auflösung:
1.000 dpi
Anzahl der Tasten:
3 Tasten
wasserdicht:
Nein
Kabellänge:
1,5 m
Betriebsanleitung vorhanden:
Ja
Gewicht:
100 g
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mäuse verkabelt optisch, hama mäuse, hama maus mc-, Computermäuse, Eingabegeräte, Mäuse, Mulitmediazubehöre, Notebookmaus, Notebookmäuse, PC Mäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 5,76*
Lager 1682
23
1
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,78*
3 Tage
35739
1
€ 4,99*
ab € 3,89*
€ 5,81*
1
€ 6,95*
ab € 3,87*
€ 5,99*
1
€ 5,46*
ab € 4,20*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,29*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,49*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,29*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,98*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,10*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 5,75*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,00*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.