Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz
Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz
Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz
Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz
Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz
Stehhilfe Standstar PU-Schaum schwarz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4014296042497
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70590-0
EAN/GTIN:
     4014296042497
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stehhilfe Standard

• Entlastung für den gesamten Rücken
Die gelenkschonende Stehhilfe verwandelt beschwerliches Stehen in angenehmes „Stehsitzen".
Vermeidung einseitiger Belastung einzelner Muskelgruppen und dadurch von Blutstau, Verkrampfungen.
• Arbeitserleichterung durch gestütztes Stehen
Ideal an Orten, an denen langes Stehen beschwerlich, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist.
Im Werkzeugbau, hinter der Verkaufstheke, an der Drehbank usw.



• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder (LGA-geprüft)
Ergonomisch geformter PU-Sitz.
Sitzneigungsverstellung per Handrad.
Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in Schwarz.
Mit Fußgleitern.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
590–840
Sitzbreite:
350
Sitztiefe:
230 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 97,01*
€ 5,95*
ab € 80,21*
€ 97,04*
€ 4,95*
ab € 87,60*
€ 102,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 91,94*
€ 108,39*
Lager 7
29
Frei Haus
ab € 95,88*
€ 113,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 121,48*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 141,95*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 89,77*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 121,57*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 121,38*
Ähnlich
Bimos
9419-2000-525
ab € 157,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.