Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hängemappenwagen Trolley 90 378410 700x710x440mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-843041981
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     378410
EAN/GTIN:
     4005546301709
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Bodenplatte für die Ablage von ca. 8 Standardordnern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SYSTEM FILE TROLLEY 90
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenwagen SYSTEM FILE TROLLEY 90
Maße:
75 x 71,5 x 43,2 cm (B x H x T)
max. Anzahl der Hängemappen:
90 Hängemappen
Anzahl der Ordner:
8 Hängeordner (80 mm), 15 Hängeordner (40 mm)
Anzahl der Bahnen:
1-bahnig
Schienenabstand:
330 mm
Schloss vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl, pulverbeschichtet/Holz/Polyamid/Polypropylen
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, Hängemappen, Hängeregister, Hängeregistraturen, Registraturwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 129,77*
€ 160,78*
€ 6,78*
ab € 133,87*
€ 162,24*
8 Tage
2
€ 5,87*
ab € 137,31*
€ 166,14*
3 Tage
35
€ 6,95*
ab € 134,77*
€ 171,73*
Lager 1682
6
Frei Haus
ab € 144,82*
€ 174,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,84*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.