Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE System File Trolley 90 A4 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE System File Trolley 90 A4 grau
DURABLE System File Trolley 90 A4 grau
Artikel-Nr.:
     832-291740
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     378410
EAN/GTIN:
     4005546301709
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Hängemappenwagen für ca. 90 Hängemappen oder ca. 8 breite Ordner bzw. ca. 15 schmale Ordner in A4. ­Bodenplatte für die Ablage von ca. 8 Standardordnern. ­Schienenabstand 330 mm.
Weitere Informationen:
weight:
14.080 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 129,27*
€ 161,68*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 133,62*
€ 163,13*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 136,79*
€ 166,95*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 137,15*
€ 166,99*
4 Tage
40
€ 6,95*
ab € 135,09*
€ 172,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,60*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.