Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy 53690089 dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-875004800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53690089
EAN/GTIN:
     4002432129614
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Leitz Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy. Ergonomische, gepolsterte Anti-Ermüdungsmatte. Ideal für Stehtische und Arbeitsbereiche. Die spezielle Stoßdämpfung sorgt für eine gesunde Körperhaltung, regt die Blutzirkulation an und bietet eine starke Sohlenstütze. Hilft bei der Reduzierung von Müdigkeit und Bein- und Fußschmerzen, die durch langes Stehen verursacht werden können. Kompaktes Design mit Griff für leichtes Verstauen bei Nichtgebrauch. Strapazierfähiger, weicher Schaumstoff für verbesserte Haltbarkeit in stark frequentierten Bereichen, damit die Matte nicht reisst oder ihre Form verliert. Wischfestes Material: bitte nicht mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln reinigen. Plastikfreie Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ergo Cosy
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy
Maße:
56 x 45,7 cm (B x T)
Stärke:
20 mm
rutschfest:
Ja
Material:
Gummi/Schaumstoff
Farbe:
grau
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 34,64*
€ 45,69*
€ 4,50*
ab € 34,80*
€ 45,71*
€ 5,95*
ab € 36,69*
€ 47,83*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 36,57*
€ 47,97*
€ 4,00*
ab € 37,21*
€ 48,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53710089
ab € 29,86*
Zubehör
Leitz
64830085
ab € 9,55*
Zubehör
Leitz
52790089
ab € 40,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.