Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Wandplakatrahmen 8194358D A1 Aluminium/Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-885017494
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8194358D
EAN/GTIN:
     9002493104815
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Kann sowohl horizontal als auch vertikal verwendet werden. Vordere Öffnung des Rahmens für einfachen Posterwechsel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen Office
Maße:
62,4 x 87,1 x 1,2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A1
Typbezeichnung der Glasart:
Acrylglas
abschließbar möglich:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Gewicht:
1,4 kg
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
alu
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, klapprahmen exacompta, Bilderrahmen, Bilderwechselrahmen, Bildwechselrahmen, Rahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,17*
€ 43,79*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 32,77*
€ 44,68*
€ 4,95*
ab € 38,59*
€ 53,81*
7 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 40,82*
€ 55,12*
7 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 52,22*
€ 72,489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.