Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen Exacompta 8194358D Silber 1400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287663
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287663
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287663
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8194358D
EAN/GTIN:
     9002493104815
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Exacompta Klapprahmen 8194358D. Produktlinie: Office. Farbe: Silber, Transparent. Grundfarbe: Silber. Höhe: 12 mm. Breite: 624 mm. Tiefe: 871 mm. Gewicht: 1400 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1400 g
Farbe:
Silber, Transparent
Höhe:
12 mm
Breite:
624 mm
Tiefe:
871 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,17*
€ 43,79*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 32,77*
€ 44,68*
€ 4,95*
ab € 38,59*
€ 53,81*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 40,82*
€ 55,12*
7 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 52,22*
€ 72,489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.