Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976902800 Herst.-Nr.: 885017494 EAN/GTIN: 9002493104815 |
| |
|
| | |
| EXACOMPTA 885017494 Exacompta Wandplakatrahme n 8194358D A1 Aluminium/A cryl Kann sowohl horizontal als auch vertikal verwendet werden. Vordere Öffnung des Rahmens für einfachen Posterwechsel. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 885017494 | Werksnummer: | 9199155151 | Länge netto mm: | 0,03 | Breite netto mm: | 0,63 | Höhe netto mm: | 0,89 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Bilderwechselrahmen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,19* | € 43,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 32,76* | € 44,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 37,00* | € 49,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,28* | € 53,50* | | | | Lager 2280 | 7 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 52,01* | € 72,079* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|