Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER 3/2-Wegeventil FUTURA el. betaetigt, 230 V AC/50 Hz, BG 4, G 3/4 FU 979


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075FU 979
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100304
EAN/GTIN:
     4047322246583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
3/2-Wegeventil FUTURA el. betaetigt, 230 V AC/50 Hz, BG. . . 3/2-Wegeventil FUTURA el. betaetigt mit Spule 230 V AC, 50 Hz, BG 4, G 3/4, Abluft G 1/2, PE 2 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, FU 979, 100304, RIEGLER, 3/2-Wegeventil FUTURA el. betaetigt, 230 V AC/50 Hz, BG 4, G 3/4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wartungsgeraete
Typ:
Futura
Ausfuehrung:
Systemerweiterung _futura_
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 114,31*
€ 137,35*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 139,48*
€ 4,90*
ab € 118,64*
€ 142,63*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 126,90*
€ 151,19*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 188,28*
€ 219,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,45*
€ 261,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 854
ab € 8,63*
Zubehör
Riegler
567-5/M
ab € 4,34*
Zubehör
Riegler
KP 300
ab € 2,94*
Zubehör
Riegler
WK 103
ab € 4,11*
Zubehör
Riegler
WK 104-1
ab € 41,20*
Zubehör
Riegler
WK 104-34
ab € 41,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.