Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager NA 4911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NA 4911
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4911
EAN/GTIN:
     7316571041285
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Nadellager NA 4911 SKF Nadellager NA 4911, Herstellerartikelgruppe: Nadellager, Baureihe: NA, Innendurchmesser d: 55,000 mm, Aussendurchmesser D: 80,000 mm, Breite B: 25,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 617, eclass 5. 1. 2: 23050903, eclass 6. 2: 23050907, eclass 7. 1: 23050907, eclass 10. 1: 23050907, eclass 11: 23050907, UNSPSC: 31171512, NA 4911, NA 4911, SKF, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NA
Innendurchmesser d:
55.000 mm
Aussendurchmesser D:
80.000 mm
Breite B:
25.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 617
UNSPSC:
31171512
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 47,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 54,83*
1
€ 4,95*
ab € 46,3976*
€ 58,4476*
1
€ 8,95*
ab € 46,74*
€ 60,80*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 50,88*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4911-XL
ab € 28,08*
Ähnlich
NTN
10120672
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.