| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00028429 Herst.-Nr.: NA 4911 EAN/GTIN: 7316577115720 |
| |
|
| | |
| Nadellager, Baureihe NA49.., einreihig, mit Innenring, festen Borden am Außenring und einen Käfig aus Stahlblech. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 80 | Baureihe: | NA49.. | Breite in mm: | 25 | eClass51: | 23050903 | eClass61: | 23050907 | eClass71: | 23050907 | Innendurchmesser in mm: | 55 | Kurzbezeichnung: | Nadellager NA49.. | UNSPSC131: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 43,27* | € 47,51* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 43,26* | € 53,51* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,0576* | € 56,8876* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 46,74* | € 59,37* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 50,69* | € 62,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|