Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100NA 4911 SKF Nadellager mit Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809862.jpg
0901d19680809862.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100NA 4911
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4911
EAN/GTIN:
     7316577115720
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Technische Eigenschaften: Höhe: 25 mm Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 80 mm Grenzdrehzahl min-1: 7000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80 mm
Grenzdrehzahl min-1:
7000
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, NA 4911, 100NA 4911
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,55*
€ 47,86*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,14*
€ 54,83*
1
€ 4,95*
ab € 46,3976*
€ 58,4476*
1
€ 8,95*
ab € 46,74*
€ 60,80*
1
€ 3,19*
ab € 50,88*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 239,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4911-XL
ab € 28,04*
Ähnlich
NTN
10120672
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.