| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-19030058-AA Herst.-Nr.: 30058 EAN/GTIN: 5412386450327 |
| | | |
|
| | |
| ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmittel, NSF P1 30058-AA Kanister 5 L, ECO LEAK FINDER garantiert zuverlaessige Lecksuche an Gas- und Druckluftsystemen. Die waessrige Prueffluessigkeit bildet an der Leckage gut sichtbare Schaumblasen und kann fuer alle Gasarten herangezogen werden. ECO LEAK FINDER ist DVGW-zertifiziert und entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291. Es ist gut vertraeglich mit gaengigen Dichtmitteln, Kunststoffen und Metallen, silikonfrei und nicht brennbar. , 30058-AA, 30058, CRC, ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmittel, NSF P1 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Farbe- Schmier,-Kuehlstoff: | farblos | Inhalt: | 5 | Gebinde: | Kanister | Einheit: | l | Eigenschaften / Freigaben: | P1-142802 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | 2 | | € 3,19* | ab € 44,81* | € 56,03* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,23* | € 65,39* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 64,18* | € 78,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,69* | € 78,54* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 62,20* | € 79,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 8,962* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 112,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|