Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmittel, NSF P1, CRC, Kanister 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmittel, NSF P1, CRC, Kanister 5L
ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmittel, NSF P1, CRC, Kanister 5L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L1494
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30058-AA
EAN/GTIN:
     5412386450327
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Gaslecksuchmittel, 30058-AA, CRC ECO LEAK FINDER garantiert zuverlässige Lecksuche an Gas- und Druckluftsystemen. Die wässrige Prüfflüssigkeit bildet an der Leckage gut sichtbare Schaumblasen und kann für alle Gasarten herangezogen werden. ECO LEAK FINDER ist DVGW-zertifiziert und entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291. Es ist gut verträglich mit gängigen Dichtmitteln, Kunststoffen und Metallen, silikonfrei und nicht brennbar.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lecksuche
Ausführung:
Gaslecksuchmittel
Behälter:
Kanister
Einsatztemperatur:
0 °C bis 50 °C
Inhalt:
5 l
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder kanister, leckfinder, Chemisches Hilfsmittel, Spray
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 3,19*
ab € 44,81*
€ 56,03*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 65,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 64,18*
€ 78,00*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 64,69*
€ 78,54*
1
€ 4,90*
ab € 62,20*
€ 79,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,446* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.