| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949399 Herst.-Nr.: 5412386450327 EAN/GTIN: 5412386450327 |
| | |
|
| | |
| Gaslecksuchmittel Eco Leak Finder • Biologisch abbaubar • Wässrige Prüfflüssigkeit, bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen • Verwendbar für alle Gasarten • Zum schnellen und zuverlässigen Auffinden von Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftsystemen • Mit NSF P1-Registrierung für die Lebensmitteltechnik • DVGW-zertifiziert und entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291 Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Grundpreis: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 3,19* | ab € 44,81* | € 56,03* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,23* | € 65,39* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 64,18* | € 78,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,69* | € 78,54* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 62,20* | € 79,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 12,44* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|