Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC
ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC
ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC
ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5412386450327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5412386450327
EAN/GTIN:
     5412386450327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Gaslecksuchmittel Eco Leak Finder

• Biologisch abbaubar • Wässrige Prüfflüssigkeit, bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen • Verwendbar für alle Gasarten • Zum schnellen und zuverlässigen Auffinden von Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftsystemen • Mit NSF P1-Registrierung für die Lebensmitteltechnik • DVGW-zertifiziert und entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291

Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315144
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder kanister, leckfinder, CRC-Gaslecksuchmittel, Gaslecksuchmittel, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 3,19*
ab € 44,81*
€ 56,03*
1
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 65,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 64,18*
€ 78,00*
1 Tag
2
1
€ 5,90*
ab € 64,69*
€ 78,54*
1
€ 4,90*
ab € 62,20*
€ 79,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 12,836* pro Liter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.