Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC® ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC® ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC
CRC® ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC
CRC® ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC
CRC® ECO LEAK FINDER Gaslecksuchmitt. 5L CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-790622
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     30058-AA
EAN/GTIN:
     5412386450327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Gaslecksuchmittel Eco Leak Finder

• Biologisch abbaubar
• Wässrige Prüfflüssigkeit, bildet an der Gasleckage gut sichtbare Schaumblasen
• Verwendbar für alle Gasarten
• Zum schnellen und zuverlässigen Auffinden von Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftsystemen
• Mit NSF P1-Registrierung für die Lebensmitteltechnik
• DVGW-zertifiziert und entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung
EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Marke:
CRC®

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder kanister, leckfinder, CRC-Gaslecksuchmittel, Gaslecksuchmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 3,19*
ab € 44,81*
€ 56,03*
1
Frei Haus
ab € 52,23*
€ 65,39*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 64,18*
€ 78,00*
Lager 4012
2
1
€ 5,90*
ab € 64,69*
€ 78,54*
1
€ 4,90*
ab € 62,20*
€ 79,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 12,938* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.