Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
NITRAS WINTER BLOCKER,nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe,neongelb,Latex-Beschichtung 1603W-9
Menge:
Paar
Produktinformationen:
AS Arbeitsschutz
Lager 1689
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1689-2701603W-9
Hersteller:
Nitras
Herst.-Nr.:
1603W-9
EAN/GTIN:
4059904107281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Gummi-Handschuh
WINTER BLOCKER,nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe,neonge. . . NITRAS WINTER BLOCKER, Winterhandschuhe, nahtloses Terry-Schlingengewebe innen, neongelb, nahtlos, Latex-Beschichtung, blau, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, schrumpfgeraut, extreme Griffigkeit, Strickbund, hoechster Tragekomfort, hoechste Fingerfertigkeit, Groesse 9, 1603W-9, 1603W-9, NITRAS, WINTER BLOCKER,nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe,neongelb,Latex-Beschichtung
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Kaelteschutzhandschuhe
Norm:
EN 388 EN 511
Material:
Baumwoll-Schlingengewebe
Handschuhgroesse:
9
Farbe:
Neongelb
Beschichtung:
Latex
Schutzschutzklasse:
Kat. II
... >
Lager 1689
>
AS Arbeitsschutz
>
AS-Arbeitsschutz Nitras
Weitere Suchbegriffe:
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
schnittschutzhandschuh nitras größe 9
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
6 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,75*
€ 2,28*
Lager 1690
3 Tage
882
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,46*
Lager 89Y5C
5 Tage
1176
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 2,61*
€ 2,61*
Lager 1689
12
pro Paar
€ 3,19*
ab € 2,05*
€ 2,67*
Lager 1955
6 Tage
1176
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 32,04* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1689
Versand:
Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1689
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS WINTER BLOCKER, nahtlose Terry-Schlingenhandschuhe, neongelb, Latex-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, blau, EN 388, EN 511, Größe 10
Nitras
1603W-10
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen