Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GREEN BARRIER FLEX,Chemikalienschutzhandschuhe,Nitril,gruen,EN 388 3451-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2703451-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3451-8
EAN/GTIN:
     4059904148123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
GREEN BARRIER FLEX,Chemikalienschutzhandschuhe,Nitril,gr. . . NITRAS GREEN BARRIER FLEX, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, gruen, Laenge 33 cm, Schutz gegen Mikroorganismen, Bakterien und Viren, fuer Lebensmittelkontakt, Groesse 8, 3451-8, 3451-8, NITRAS, GREEN BARRIER FLEX,Chemikalienschutzhandschuhe,Nitril,gruen,EN 388
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Chemikalienhandschuhe
Norm:
EN 388 ISO 374-1:2016/Typ A
Material:
Nitril
Handschuhgroesse:
8
Farbe:
Gruen
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,19*
3 Tage
405
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,30*
1 Tag
456
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,32*
1 Tag
456
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,32*
Lager 1689
12
pro Paar
€ 3,19*
ab € 1,13*
€ 1,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.