Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS SKIN,Nylonhandschuhe,blau,PU-Beschichtung,schwarz 6240-10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2706240-10
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     6240-10
EAN/GTIN:
     4059904095700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
SKIN,Nylonhandschuhe,blau,PU-Beschichtung,schwarz 6240-10 NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, 18 Gauge, perfekte Passform, touchscreenfaehig, Groesse 10, 6240-10, 6240-10, NITRAS, SKIN,Nylonhandschuhe,blau,PU-Beschichtung,schwarz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Handschutz
Artikelgruppe:
Nylonhandschuh
Norm:
EN 388
Material:
Nylon
Handschuhgroesse:
10
Kleidergroesse:
XXL
Farbe:
Blau
Beschichtung:
PU
Schutzschutzklasse:
Kat. II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,16*
3 Tage
189
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,31*
6 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,31*
1 Tag
177
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,36*
Lager 1689
12
pro Paar
€ 3,19*
ab € 1,12*
€ 1,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6240-9
ab € 0,83*
Ähnlich
L + D
1169-L
ab € 2,65*
Ähnlich
L + D
1169-M
ab € 2,65*
Ähnlich
L + D
1169-XL
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.