Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Skin Gr.10 blau/schwarz EN 388 PSA II NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371541
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     6240-10
EAN/GTIN:
     4059904095700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon (18gg) · blau, schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen · extrem leicht · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · mit Strickbund · touchscreenfähig · Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Montage, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
10
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
NITRAS
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Material:
Nylon mit Polyurethan
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,16*
Lager 1690
189
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,31*
6 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,96*
€ 1,31*
1 Tag
177
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,01*
€ 1,36*
5 Tage
252
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,96*
€ 1,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6240-9
ab € 0,83*
Ähnlich
L + D
1169-L
ab € 2,65*
Ähnlich
L + D
1169-M
ab € 2,65*
Ähnlich
L + D
1169-XL
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.