Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2706330-8 Herst.-Nr.: 6330-8 EAN/GTIN: 4059904095816 |
| | |
|
| | |
| Antistatikhandschuhe,Spezialgarn,grau,eingearbeiteter Ca. . . NITRAS Antistatikhandschuhe, Spezialgarn, grau, eingearbeiteter Carbonfaden, PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, grau, Strickbund, hoher Schnittschutz, hoechster Tragekomfort, antistatisch (ableitfaehig), touchscreenfaehig, Groesse 8, 6330-8, 6330-8, NITRAS, Antistatikhandschuhe,Spezialgarn,grau,eingearbeiteter Carbonfaden Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Schnittschutzhandschuhe | Typ: | Antistatisch | Norm: | EN 388 EN 16350 | Material: | Carbon-Spezialgarn | Handschuhgroesse: | 8 | ESD: | Ja | Farbe: | Grau | Beschichtung: | PU | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh nitras größe 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,26* | € 36,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,46* | € 41,86* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 31,92* | € 42,64* | | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,06* | € 43,82* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,96* | € 47,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,192* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|