Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58097 99 358 Herst.-Nr.: 97 99 358 EAN/GTIN: 4003773076599 |
| |
|
| | |
| Aderendhuelsen mit Kunststoffkragen SB-Karte/Blister 97 9. . . Aderendhuelsen mit Kunststoffkragen Einfuehrtrichter aus Polypropylen. Waermebestaendig bis 105°C. Werkstoff: E-Cu. Oberflaeche galvanisch verzinnt. Mindestschichtdicke 3m. Nenngroesse: 16 mm. Inhalt: 100 Stueck. Kennfarbe: blau. Kabel 16mm AWG 6 Kennfarbe blau L1 28mm L2 18mm d1 5,8mm d2 8,8mm S1 0,2mm S2 0,4mm Menge 100 Isolation PP Werkstoff Kupfer Oberflaeche reinverzinnt, 97 99 358, 97 99 358, KNIPEX, Aderendhuelsen mit Kunststoffkragen SB-Karte/Blister Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Sonstige | Typ Handwerkzeug: | Kabelverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,42* | € 8,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,16* | € 10,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,85* | € 10,25* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,22* | € 10,26* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,19* | ab € 8,17* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|