Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindeformer D7061700-M4 D7061700-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580D7061700-M4
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     D7061700-M4
EAN/GTIN:
     4042446156794
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
HSS-E Maschinen-Gewindeformer D7061700-M4 D7061700-M4 HSS-E Maschinen-Gewindeformer, Fuer langspanende Werkstoffe, D7061700-M4, D7061700-M4, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindeformer D7061700-M4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0045
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Schneidenlaenge Lc:
12.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
4.500 mm
Gesamtlaenge I1:
69.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310602
eClass 6.2:
23140390
eClass 7.1:
21180304
eClass 10.1:
38050407
eClass 11:
38050407
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 51,82*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,63*
€ 52,21*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 51,12*
€ 66,90*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,95*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,12*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 161,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER20
ab € 158,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 179,49*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 775,76*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 320,69*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 305,07*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 326,38*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 306,68*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 327,57*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,63*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 410,85*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 192,62*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 204,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.