Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-Maschinen-Reibahlen F1352-2.6 F1352-2.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580F1352-2.6
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F1352-2.6
EAN/GTIN:
     4031132185835
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352-2. 6 F1352-2. 6 HSS-Maschinen-Reibahlen, Walter-Norm bis 1,3 mm, Mit beidseitiger Zentrierspitze bis 3,7 mm, F1352-2. 6, F1352-2. 6, WALTER, HSS-Maschinen-Reibahlen F1352-2. 6
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Bohren
Ebene 1:
Reiben
Ebene 2:
VHM- und HSS-Reibahlen
Schneiddurchmesser Dc:
2.600 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0026
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
L
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
7.000 °
Schneidenlaenge Lc:
14.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
2.600 mm
Gesamtlaenge I1:
57.000 mm
Auskraglaenge I2:
28.800 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310700
eClass 6.2:
23149102
eClass 7.1:
21180401
eClass 10.1:
38050402
eClass 11:
38050402
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 30,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,08*
€ 31,16*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 24,59*
€ 33,15*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,01*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,22*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,89*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.