Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F1352-2.6 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1403946
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5071862
EAN/GTIN:
     4031132185835
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352 · Zylinderschaft · DIN 212 · linksgedrallte Nut · Dc=2,6mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 28,8mm · B4: 28mm · B71: 57mm · B8: 0,8mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C4: 29mm · D2: L · D3: 7° · E6: 15 · F1: R · H11: - · H21: 0 · H22: 0 · H4: S · J21: F1352-2.6 · LPR: 28,8mm · NSM: DIN4000-126 · OAL: 57mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
2,6 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
14 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaft-Ø:
2,6 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F1352-2.6
Toleranzfeld:
h9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,25*
€ 30,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,08*
€ 31,16*
€ 3,19*
ab € 24,59*
€ 33,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.030
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
C330.10.030
ab € 27,01*
Sonstiges
WALTER
C330.13.030
ab € 28,22*
Sonstiges
WALTER
C330.16.030
ab € 29,89*
Sonstiges
WALTER
C330.20.030
ab € 32,02*
Sonstiges
WALTER
C330.26.030
ab € 34,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 239,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 240,85*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,97*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 253,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 240,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 254,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,92*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,51*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.