Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6004932478129 Herst.-Nr.: 4932478129 EAN/GTIN: 4058546340629 |
| |
|
| | |
| Schnittschutzhands. Kl. 3 XL/10 schlagfest 4932478129 Schlagfestes Material auf Handruecken und Fingern reduziert und absorbiert Stoesse. Bietet besseren Schutz als Schnittschutzklasse 1, ideal bei der Handhabung von Draehten oder nicht entgrateten Rohren. Verstaerkte Nitrilbeschichtung zwischen Daumen und Zeigefinger strapazierfaehiger an den Verschleisspunkten Gute Griffigkeit bei nassen und oeligen Oberflaechen. SMARTSWIPE kapazitive Handflaechen und Fingerspitzen zur Bedienung von Touchscreens CE Zertifiziert nach EN420, EN388:2016(4343CP) zusaetzlich Schlagschutz. , 4932478129, 4932478129, Milwaukee, Schnittschutzhands. Kl. 3 XL/10 schlagfest Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Schnittschutzhandschuhe | Typ: | Schlagfeste Schnittschutzhandschuhe | Handschuhgroesse: | 10 | Schutzschutzklasse: | Klasse 3/C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,63* | € 27,39* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,40* | € 27,48* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,66* | € 30,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,59* | € 30,37* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 30,09* | € 39,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|