Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger ETA-10/0210 121x300x600x60mm STA roh TZN GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200685
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     203948
EAN/GTIN:
     4004338203948
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah-alberts h-pfostenträger
Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 600mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 121mm · Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
121 mm
Länge:
600 mm
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger h-form, H-Pfostenträger, Pfosten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,85*
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,09*
Lager 1690
27
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 15,50*
6 Tage
36
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 20,41*
2 Tage
36
€ 4,99*
ab € 14,93*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
203917
ab € 9,40*
Ähnlich
Alberts Deutschland
203924
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.