Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 203948 H-Pfostenträger ETA-10/0210 121x300x600x60mm Stahl roh feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 203948 H-Pfostenträger ETA-10/0210 121x300x600x60mm Stahl roh feuerverzinkt
GAH 203948 H-Pfostenträger ETA-10/0210 121x300x600x60mm Stahl roh feuerverzinkt
GAH 203948 H-Pfostenträger ETA-10/0210 121x300x600x60mm Stahl roh feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238705
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     203948
EAN/GTIN:
     4004338203948
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah-alberts h-pfostenträger
H-Pfostenträger ETA-10/0210 121x300x600x60mm STA roh TZN GAH Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 600mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 121mm · Maß b: 300mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22520202
HerstellerNr:
203948
Werksnummer:
3000200685
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
3,230000
Gewicht brutto Kg:
3,230000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
121x300x600x60mm
Produktart:
H-Pfostenträger
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger h-form
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,85*
€ 5,90*
ab € 9,89*
€ 14,09*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 15,50*
Lager 1955
36
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 20,41*
2 Tage
36
€ 4,99*
ab € 14,93*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
203917
ab € 9,40*
Ähnlich
Alberts Deutschland
203924
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.