Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF 14241 Schloss 143U DIN links / rechts PZW 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMF 14241 Schloss 143U DIN links / rechts PZW 40 mm
AMF 14241 Schloss 143U DIN links / rechts PZW 40 mm
AMF 14241 Schloss 143U DIN links / rechts PZW 40 mm
AMF 14241 Schloss 143U DIN links / rechts PZW 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981243
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14241
EAN/GTIN:
     4020772014247
Schloss 143U DIN L/R PZW 40mm AMF PZW-Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · verzinkt · passend für Schiebtor-Schlosskasten 141U (30 mm Kastenbreite) · für Kastenbreite 30 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Nuss: 8mm · Material: Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23190108
HerstellerNr:
14241
Werksnummer:
3311021064
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
DIN links / rechts PZW
Produktart:
Schloss
Ausfuehrung:
40 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 32,84*
€ 43,55*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 44,10*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 44,61*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,34*
€ 45,09*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 36,43*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.