Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schloss 143U DIN L/R PZW 40mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-193864
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     14241
EAN/GTIN:
     4020772014247
Suchbegriffe:
Gittertorschloss
Gittertorschlösser
Kastenschloss
Kastenschlösser
PZW-Ausführung · 1-tourig · mit Wechsel · verzinkt · passend für Schiebtor-Schlosskasten 141U (30 mm Kastenbreite) · für Kastenbreite 30 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt · Nuss: 8mm · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Dornmaß:
40 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Stulpbreite:
24 mm
Lochung:
PZW
Entfernung:
72 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
166 mm
Modell:
143U
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Riegelschloss, Riegelschlösser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 32,84*
€ 43,55*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 33,41*
€ 44,10*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 44,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,34*
€ 45,09*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 36,43*
€ 47,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.