Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenständer
>
Rundgarderobe
>
Artikel
Garderobenständer H.1800mm 8 Hut-/Mantelhaken o.Schirmhalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1690-3900284085
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
30687181
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Edelstahl · Säule Ø 45 mm · mit 4 verschiebbaren Armen · 8 Mantelhaken · standfest durch schweren Fuß, Ø 410 mm · Höhe 1800 mm · rostfrei
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Schirmhalter:
ohne
Anzahl Haken:
8 Hut-/Mantelhaken
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Eisenwaren
>
Garderoben
>
Garderobenständer
Weitere Suchbegriffe:
Rundgarderobenständer
,
garderobenständer h.1800mm 8 hut-/mantelhaken o.schirmhalter 8 hut-/ma...
,
garderobenständer edelstahl
,
garderobenständer
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Garderobenhaken
,
Jackenständer
,
Kleidungsständer
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,98*
€ 371,97*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 312,28*
€ 377,83*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,92*
€ 380,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 324,60*
€ 387,20*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,44*
€ 402,84*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,84*
€ 479,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,06*
€ 461,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,04*
€ 461,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 388,03*
€ 461,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,81*
€ 448,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 376,77*
€ 448,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 376,76*
€ 448,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,51*
€ 439,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1690
Versand:
Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kerkmann 33685581 Schirmständer arte silber, Stahl Büromöbel
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
33685581
ab € 72,57*
Zubehör
Kerkmann 39600215 Kleiderbügel Kleiderbügel schwarz, 1 St. Büromöbel
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600215
ab € 8,30*
Zubehör
Kleiderbügel, Edelstahl
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6008
ab € 12,84*
Zubehör
Schirmhalter ØxHmm VA silber m.Tropfmulde
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30687581
ab € 65,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen