Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer arte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85495
Herst.-Nr.:
     6871
EAN/GTIN:
     4044917233904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Der Garderobenständer "arte" ist aus Edelstahl gefertigt und mit 4 verschiebbaren Armen sowie 8 Hut-/Mantelhaken ausgestattet. Er ist dank seines schweren Fusses standfest. Die Fussplatte besteht aus Marmor und die Fusshaube aus geschliffenem Edelstahl. Der Schirmhalter arte mit Tropfmulde ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat bestellt werden.

Weitere Details:

  • Farbe: Edelstahl geschliffen und natur
  • Material: Edelstahl, Marmor
  • Durchmesser: 535 mm
  • Höhe: 1850 mm
  • Gewicht: 15,4 kg
  • 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
verschiebbare Hakenarme
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Ja
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Edelstahl
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Höhe:
1850 mm
Material Fuss:
Marmor
Durchmesser:
430 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,51*
€ 373,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,63*
€ 377,99*
€ 5,50*
ab € 312,17*
€ 379,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,84*
€ 379,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 326,27*
€ 388,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,65*
€ 432,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,76*
€ 424,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6855
ab € 72,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6002
ab € 10,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6008
ab € 12,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
30687581
ab € 65,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.