Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.Abdichtung Liquid-Block grau 440g Kartusche MARSTON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000340740
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MLB.G.K440
EAN/GTIN:
     4016673012130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtstoffe
Dichtungsmasse
eine einkomponentige, wasserdichte, überstreichbare, graue Dichtmasse für horizontale und vertikale Oberflächen · für Abdichtungen gegen Feuchtigkeit in Rissen und Brüchen im Mauerwerk, innen sowie außen · zum Herstellen von Wasserdichtigkeit bei Dachfenstern, Lichtkuppeln, Rohrzusammenführungen, Wand- und Kaminanschlüssen etc. · Schutz für offene Flächen bei Holzkonstruktionen · lösemittel- und isocyanatfrei · gute UV- und Wetterbeständigkeit · wasserdampfdurchlässig · Aushärtezeit ca. 3 Stunden (1 mm Schichtdicke) · Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C · nicht geeignet für Abdichtungen von Flächen, die permanent unter Wasser stehen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: grau · Viskosität: niedrigviskos · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Material: Silan terminiertes Polymer
Weitere Informationen:
Inhalt:
440 g
Gebinde:
Kartusche
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +90 °C
Marke:
MARSTON
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 10,85*
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 11,14*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 12,06*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,73*
15 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 9,17*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 72 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 84 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 108 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,81*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,48*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,28*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,79*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,56*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,80*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,21*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,07*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.