Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Silikon SN K weiß 310ml Kartusche BOSTIK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000341001
Hersteller:
     Bostik
Herst.-Nr.:
     31020673
EAN/GTIN:
     4016960202725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Fenster-Silikon
Fenstersilikon
Sanitär-Silicon
neutralvernetzender Silikondichtstoff für Bau-, Verglasungs- und Sanitärfugen · dauerhaft elastischer Fugendichtstoff für Dehnungsfugen im Bau- und Fassadenbereich · ideal für Fenster- und Türanschlußfugen, Rollläden, Fensterbänken, Balkonen und Brüstungen · auch im Sanitärbereich einsetzbar, schützt vor Schimmelbildung · geeignet für Glas, lackiertes Holz, Mauerwerk, Beton, Steinzeug, Keramik, Metall und andere bauübliche Untergründe · nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/Tag* in Abhängigkeit der Temperatur, RLF, Schichtstärke und Untergrund · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
Oxim
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +100°C nach Aushärtung
Marke:
BOSTIK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silicon weiss 310 ml, fenster silikon, sanitär-silicon weiß, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Klebstoff, Silikone
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,24*
3 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,59*
ab € 4,12*
€ 5,27*
3 Tage
30
20
€ 4,99*
ab € 4,26*
€ 5,42*
2 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 5,45*
2 Tage
30
20
€ 5,45*
ab € 4,31*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,23*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,76*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,58*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,46*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 158,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,64*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,82*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,17*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,15*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,87*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.