Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff POLY MAX 10 SEK SOFORT POWER weiß 425g Kartusche UHU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353409
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     47230
EAN/GTIN:
     4026700472301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
Baustoffkleber
auf Polymer-Basis · sehr hohe Anfangshaftung, superschneller Stärkeaufbau · klebt, montiert und dichtet fast alle (Konstruktions-) Materialien auf fast allen Oberflächen (glatte, poröse und nicht-poröse Oberflächen) · ideal geeignet für schwere Materialien · für Innen und Außen · wasserfest & witterungsbeständig · lösemittel- und säurefrei, geruchlos · überstreichbar nach Aushärtung (vorab testen) · temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C · klebt u.a. Holz, viele Kunststoffe und Metalle, Naturstein/Stein, Beton, Glas, Gips, Spanplatten, Kork, Putz, keramische Fliesen · verbindet u.a. Spiegel, Sockelleisten, Latten, Lattenkonstruktionen, Fensterbänke, Schwellen, Giebel- und Isolationsplatten, Gipsornamente, Platten, Zierleisten etc. · dichtet u.a. Fugen, Nähte, Schlitze, Anschlussfugen an Rahmen, Traufbretter, Lichtkuppeln Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Silanmodifiziertes Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C · offene Zeit des Klebers: ca. 30Min. · Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
425 g
Gebinde:
Kartusche
Marke:
UHU
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Montagekleber, montagekleber uhu, montagekleber, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Polymer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
12
€ 4,90*
ab € 8,55*
€ 10,44*
Lager 1690
45
12
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 10,46*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,72*
1 Tag
73
12
€ 5,45*
ab € 8,84*
€ 10,79*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 84 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 108 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,27*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,90*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,07*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,01*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,31*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.