Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikondichtstoff Silirub Bau N transp.300 ml Kartusche SOUDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353845
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     125580
EAN/GTIN:
     5411183122093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Silicon
Silikon
soudal silicon transparent
hochwertiger, neutralvernetzender, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff · für Bau- und Konstruktionsfugen, dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk / Tür- bzw. Fensterumrahmungen · Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC · Abdichtungen im Containerbau sowie Anschlussprofilen und Kappleisten bei Klempner- und Dachdeckerarbeiten bei Dach, Terrasse und Einfahrten (z.B. Kaminanschlüsse, Durchbrüche für Lüftungskanäle, Antennen, Lichtkuppeln) · geprüft nach ISO 11600-F+G-25LM · sehr gut farbecht, witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung dauerelastisch · korrosionsfrei · anstrichverträglich nach DIN 52452-A1 (nicht überstreichbar) Weitere technische Eigenschaften: · Baustoffklasse: nach DIN 4102: B2 · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm / 24 h · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
300 ml
Gebinde:
Kartusche
Vernetzungssystem:
neutralvernetzend
Temperaturbeständigkeit:
-60 bis +150 °C
Marke:
SOUDAL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bau-silikon transparent, bau silikon, Bausilikone, Dichtmassen, Dichtstoffe, Fenstersilikon, Klebstoff, Silikone
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1009
15
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,72*
2 Tage
1361
15
€ 5,45*
ab € 2,87*
€ 3,73*
7 Tage
1346
15
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,05*
2 Tage
1361
15
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,18*
3 Tage
1346
15
€ 4,99*
ab € 3,24*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 4,73*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,89*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,53*
Zubehör
PROMAT
4000353968
ab € 4,30*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,48*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,43*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,63*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,32*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,03*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.