Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhacke QuikFit™ B53xL187mm spitz FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000722231
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000734
EAN/GTIN:
     5905568375629
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
doppelhacke
spitz · Gerätekopflänge 185 mm · Stahlkopf · schwarz/orange Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 198g
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Länge:
187 mm
Ausführung:
spitz
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Düllgerät, Gartengerät, Gartenkleingeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 11,94*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 10,23*
€ 14,13*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 10,36*
€ 14,20*
27 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 14,75*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 11,32*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,04*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 9,90*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,34*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,58*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,96*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.