Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhacke QuikFit™ B53xL187mm multifunktional FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000722232
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000735
EAN/GTIN:
     5905568375728
Suchbegriffe:
Doppelhacke
Gartenhacke
Unkrauthacke
doppelhacke fiskars
Gerätekopflänge 185 mm · Stahlkopf · schwarz/orange · multifunktionale Hacke: 3 Zinken zum Auflockern von Böden im Nutzgarten sowie in Blumenbeeten · Hack-Seite ideal zum Entfernen von Unkraut · auch für schwer zugängliche Stellen geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 198g
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Länge:
187 mm
Ausführung:
multifunktional
Marke:
FISKARS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: unkrauthacke, Düllgerät, Gartengerät, Gartenkleingeräte
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 8,24*
€ 11,04*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 10,22*
€ 13,84*
1
€ 4,00*
ab € 10,00*
€ 13,84*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 10,35*
€ 13,91*
1 Tag
18
6
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,21*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,24*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,39*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,57*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,97*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.