Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange L.160mm Mehrkomp.-Hülle verchr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000810202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810202
EAN/GTIN:
     4015448535959
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Greifzonen für Flach- und Rundmaterial · lange Schneiden für dickere Kabel · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet und angelassen Zange verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Zange: verchromt · Material: Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponentenhüllen
Länge:
160 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,5 mm
harter Draht Ø:
max. 1,8 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN ISO 5746
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 160 mm, kombinationszange, Standardkombinationszange, Zangen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
28
1
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 12,00*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 12,05*
4 Tage
39
1
€ 7,99*
ab € 8,61*
€ 12,33*
4 Tage
38
1
€ 8,90*
ab € 8,84*
€ 12,63*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 9,06*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810195
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000810203
ab € 8,54*
Ähnlich
PROMAT
4000810196
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.