Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungssäge 352 L Blatt-L.550mm Schnitt-H.100mm Tisch-L.440mm ULMIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000814518
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     352L
EAN/GTIN:
     4044637102931
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge ulmia
gehrungssäge
Präzisionsausführung · mit Längeneinsteller für Holzbearbeitung · Führungsschieber mit tiefen Präzisionsschlitzen zur sicheren und genauen Sägeblattführung, in zwei kräftigen Rundstangenpaaren der Drehschiene vertikal gleitend · Drehschiene in ihrem Drehpunkt in einem kräftigen Stahl-Drehbolzen mit nachstellbarer Segmentbogenführung gelagert · Segmentbogen mit genauen Zentrierungen für Momenteinrastung für 90°, 45°, 36°, 30° und 22,5° Winkel-Schnitte · Einstellung auf beliebige andere Winkel nach Schablone möglich · Spannsäge mit gebrauchsfertigem Sägeblatt für Holz · in Ruhestellung an einer Öse am vorderen Führungsschieber aufhängbar, mit selbsttätiger Auslösung beim Schnitt · rascher und bequemer Sägeblattwechsel durch Lösen der Flügelmutter unterhalb des Griffes Weitere technische Eigenschaften: · Tischhöhe: 45mm · Schnittgenauigkeit: 0,05mm · Tischlänge: 440mm · Anschlaglänge: max. 650 (nach beiden Seiten)mm · Zahnweite: 1,75mm · Tischbreite: 75mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
550 mm
Schnittbreite:
bei 90°: 160 mm / bei 45° (Viereck): 100 mm / bei 36° (Fünfe
Schnitthöhe:
100 mm
Marke:
ULMIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gehrungssägen, Handgehrungssäge, Handsägen, Sägen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 393,42*
€ 439,63*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 396,80*
€ 441,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 390,51*
€ 441,98*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 402,57*
€ 446,00*
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 405,01*
€ 450,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,81*
€ 524,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,45*
€ 512,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 430,44*
€ 512,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 430,43*
€ 512,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 430,41*
€ 512,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 430,40*
€ 512,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,01*
€ 481,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
3805500000
ab € 6,24*
Zubehör
k.A.
3815500000
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.