Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 50888021080 70-350 Nm HEYCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000819051
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     50888021080
EAN/GTIN:
     4024089444728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 70-350nm
mit Einhand-Spannzange - ideales Werkzeug für Bauhandwerk und Stahlbetonbauer, sowie Maschinen- und Anlagenbau · einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwendungen · geeignet für runde, ovale uhd eckige Geometrien · für alle namhaften Hersteller von Bewehrungstechniken (z.B. Lenton, Halfen etc.) · gehärtete Stellmutter und Spannzange verhindern mit Federzentrierung ein ungewolltes Verstellen und sorgen für höchste Sicherheit bei der Selbstklemmung · Lieferung in gepolsterter Umhängetasche mit Trageriemen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit verstellerbarer Einhand-Spannzange · Verpackung: gepolsterter Umhängetasche mit Trageriemen · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
50888021080
Arbeitsbereich Nm:
70 - 350 Nm
Länge:
600 mm
Antriebsvierkant mm:
Spannbereich 5-40 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Marke:
HEYCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, heyco drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 160,45*
€ 193,81*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 155,66*
€ 193,99*
€ 2,95*
ab € 159,45*
€ 198,46*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 165,11*
€ 203,22*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 151,55*
€ 208,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,81*
€ 230,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,09*
€ 226,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 180,09*
€ 214,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.