Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagringschlüssel 51BS SW 30mm L.195mm Sonderstahl FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000823802
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.30
EAN/GTIN:
     3662424013690
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
mit Verriegelung · aus schlagzähem Stahl gesenkgeschmiedet · schwarz phosphatiert · kurzer, starker Profilschaft · verstärktes Schlagende · das patentierte Verriegelungssystem hält den Schlüssel auf der Mutter · der Schlüssel muss während des Schlagens nicht gehalten werden, was die Verletzungsgefahr minimiert und für eine größtmögliche Sicherheit sorgt · bedienerfreundlicher Entriegelungshebel · Einhakloch für Arbeiten in der Höhe Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 195mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Marke:
FACOM
Material:
Sonderstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,89*
€ 87,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,64*
€ 87,75*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,80*
€ 89,89*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 77,60*
€ 97,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,40*
€ 110,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6475270
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.